Beli pipa schedule 80 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa)
    Deskripsi:
    Class 125 slip-on aluminum flanges connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Slip-on flanges, typically with raised or flat faces, slip over pipe. These flanges are manufactured with an inside diameter slightly bigger than the pipe's outside diameter. The pipe slides through the flange and is welded on both sides.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141734
    • Application: Air; Non-Potable Water; Oil
    • Basic Fitting Shape: Flange
    • Class: Class 125
    • Color: Silver
    • Connection Surface: Flat Face
    • For Pipe Schedule: 40
    • Max. Steam Pressure (psi): 185
    • Maximum Operating Pressure (psi): 125
    • Pipe Fitting Material: Aluminium
    • Standards: ANSI/ASME B16.1
    • Temperature Range (°F): 0 to 270
  2. METALFAR Slip On Flange 304/L RF 150# 3" MFF
    Mulai

    Rp2.899.900

    METALFAR Slip On Flange 304/L RF 150# 3" MFF
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Size (inch): 3
    • Class: 150#
  3. METALFAR Slip On Flange 304/L RF 150# 8" MFF
    Mulai

    Rp8.299.900

    METALFAR Slip On Flange 304/L RF 150# 8" MFF
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Size (inch): 8
    • Class: 150#
  4. METALFAR Slip On Flange 316/L RF 150# 6" MFF
    Mulai

    Rp4.799.900

    METALFAR Slip On Flange 316/L RF 150# 6" MFF
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Size (inch): 6
    • Class: 150#
  5. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  6. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  7. METALFAR Slip On Flange 316/L RF 150# 3" MFF
    Mulai

    Rp2.599.900

    METALFAR Slip On Flange 316/L RF 150# 3" MFF
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Size (inch): 3
    • Class: 150#
  8. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  9. AXIS Car Battery Maintenance Free Type JIS (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp1.499.900

  10. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  11. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  12. Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Mulai

    Rp199.900

    Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Deskripsi:
    Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.
    atribut:
    • Standard: Japanese Standard JIS B2220
  13. Kitz Globe Valve JIS 10K 10SJ Series (Katup Globe)
    Mulai

    Rp739.900

    Kitz Globe Valve JIS 10K 10SJ Series (Katup Globe)
    atribut:
    • Material (stem): SUS420J2
    • Material (disk): SUS403
    • Material (bonnet): FCD-S
    • Material (Handle): FCD450-10
    • Class: 10K
    • Body Material: FCD-S
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
    • Handle Shape: circular
    • Material (Gasket): Stainless steel foil input expanded graphite sheet
    • Material (Packing): Non-asbestos
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.37 (-10 - +120°C electrostatic running water), 0.98 (-10 - +220°C steam, air, gas, oil, pulsating water)
    • Shape: straight
    • Type: Ductile
    • Valve Type: Globe Valve
  14. MFF Slip-On Flange (Flange Slip On)
    Mulai

    Rp209.900

    MFF Slip-On Flange (Flange Slip On)
    Deskripsi:
    Slip on flange adalah jenis flange dengan design khusus yang memungkinkan pipa untuk dimasukkan ke dalam flange kemudian dilas pada bagian outer diameter (OD) dari pipa dan bagian dalam flange untuk membentuk sambungan yang kuat dan bebas kebocoran.Slip on flange banyak tersedia di pasaran dalam ukuran berbeda, mulai dari 1/2inch hingga 36inch. Tersedia juga dalam banyak tipe flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Connection Type: Raised Face
    • Flange type: SO Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: ASME B16.5
  15. METALFAR Slip On Flange 316/L RF 150# 2" MFF
    Mulai

    Rp1.499.900

    METALFAR Slip On Flange 316/L RF 150# 2" MFF
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Size (inch): 2
    • Class: 150#
  16. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  17. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  18. METALFAR Slip On Flange A105 FF 150# 2" G MFF
    Mulai

    Rp359.900

    METALFAR Slip On Flange A105 FF 150# 2" G MFF
    atribut:
    • Material: A105
    • Size (inch): 2
    • Class: 150#
  19. TK ELBOW 45' LR 316/LS S80s TKB
    Mulai

    Rp8.199.900

    TK ELBOW 45' LR 316/LS S80s TKB
    atribut:
    • Material: 316/LS
    • Size (inch): 6
  20. METALFAR Slip On Flange 316/L RF 150# 4" MFF
    Mulai

    Rp3.899.900

    METALFAR Slip On Flange 316/L RF 150# 4" MFF
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Size (inch): 4
    • Class: 150#
Daftar Harga pipa schedule 80 Terbaru October 2026
Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa)Rp789.900
METALFAR Slip On Flange 304/L RF 150# 3" MFFRp2.899.900
METALFAR Slip On Flange 304/L RF 150# 8" MFFRp8.299.900
METALFAR Slip On Flange 316/L RF 150# 6" MFFRp4.799.900
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium GalvanisedRp389.900
METALFAR Slip On Flange 316/L RF 150# 3" MFFRp2.599.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
AXIS Car Battery Maintenance Free Type JIS (Aki Mobil Kering)Rp1.499.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)